H3P 260-IQ IC908 Têtes de perçage à trois tranchants pour matériaux ISO P et ISO K

Réf.: 3363202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3363202
EAN / GTIN 7291075612448
Réf. fabricant 3363202

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 26 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 26, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 14.41 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC): 26 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.23 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 26
  • Angle pointe (SIG): 135 Degrees
  • Point Length (PL): 5.18 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 14.41 mm