AV C5 SEM22 48X220 Antywibracyjny uchwyt do frezów trzpieniowych z otworami na chłodziwo i chwytem CAMFIX (ISO 26623-1)

Nr art.: 3353757
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3353757
EAN / GTIN 7291075485660
Numer producenta 3353757
Numer L L23910 104437

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 48 mm, długość ciała (LB): 220 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 22 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 48 mm
  • Długość ciała (LB): 220 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS): 19 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 22 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Rozmiar trzonka (SS): 50