AV C5 SEM22 48X220 Porte-fraises à emmancher anti-vibrations avec trous d’arrosage et queues CAMFIX (ISO 26623-1)

Réf.: 3353757
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3353757
EAN / GTIN 7291075485660
Réf. fabricant 3353757
Article hors catalogue L23910 104437

Description

Description:

Mandrins de fraisage enfichables, diamètre du corps (BD) 48 mm, longueur du corps (LB) 220 mm, diamètre du ramasseur, côté machine (DCONMS) 50 mm, diamètre du ramasseur côté pièce (DCONWS) 22 mm, diamètre de l’arbre (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 48 mm
  • Longueur du corps (LB): 220 mm
  • Longueur de montage côté pièce (LSCWS): 19 mm
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 50 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 22 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Taille de queue (SS): 50