AV C5 SEM22 48X220 Portafresas Antivibratorios con Agujeros para Refrigeración Interna, Arrastre Axial y Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 3353757
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3353757
EAN / GTIN 7291075485660
Número del fabricante 3353757
Número L L23910 104437

Descripción

Descripción:

Mandriles de fresado push-on, diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, longitud del cuerpo (LB) 220 mm, diámetro de pick-up, lado de la máquina (DCONMS) 50 mm, lado de la pieza de trabajo de diámetro pick-up (DCONWS) 22 mm, tamaño del eje (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 48 mm
  • Longitud del cuerpo (LB): 220 mm
  • Longitud de montaje en el lado de la pieza de trabajo (LSCWS): 19 mm
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 50 mm
  • Diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS): 22 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Tamaño de caña (SS): 50