• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

AV C5 SEM22 48X220 Antivibrační plášťová fréza s otvory pro chladicí kapalinu a stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 3353757
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3353757
EAN / GTIN 7291075485660
Číslo výrobce 3353757
L-číslo L23910 104437

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 48 mm, délka tělesa (LB) 220 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 50 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 48 mm
  • Délka těla (LB): 220 mm
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 19 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 50 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 22 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Velikost dříku (SS): 50