AV C5 SEM22 48X220 Portafresa a guscio antivibrante con fori per il refrigerante e codoli CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3353757
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3353757
EAN / GTIN 7291075485660
Codice del produttore 3353757
Numero-L L23910 104437

Descrizione

Descrizione:

Mandrini di fresatura a pressione, diametro corpo (BD) 48 mm, lunghezza corpo (LB) 220 mm, diametro raccoglitore, lato macchina (DCONMS) 50 mm, diametro raccoglitore lato pezzo (DCONWS) 22 mm, dimensione albero (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 48 mm
  • Lunghezza cassone (LB): 220 mm
  • Lunghezza di montaggio sul lato pezzo (LSCWS): 19 mm
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 50 mm
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 22 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Dimensioni gambo (SS): 50