AV C5 SEM22 48X220 Bară de strunjire cu manşon anti-vibrație cu găuri de răcire și tije CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol.: 3353757
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3353757
EAN / GTIN 7291075485660
Număr producător 3353757
L-Număr L23910 104437

Descriere

Descriere:

Suport de frezat cu manşon, diametru corp (BD) 48 mm, lungime corp (LB) 220 mm, diametru dispozitiv de culegere, partea mașinii (DCONMS) 50 mm, diametrul piesei de prelucrat (DCONWS) 22 mm, dimensiune arbore (SS) 50

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 48 mm
  • Lungime caroserie (LB): 220 mm
  • Lungime de montare pe partea piesei de prelucrat (LSCWS): 19 mm
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 22 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Dimensiune brăzdar (SS): 50