Wielofunkcyjny frez trzpieniowy do 4 różnych kształtów płytek wymiennych

Nr art.: 3344370
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3344370
EAN / GTIN 7291075395570
Numer producenta 3344370
Numer L L23980 1894

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 1-1/4″, długość całkowita (OAL): 1 255 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 303 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1-1/2″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 098 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1-1/4″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Długość całkowita (OAL): 1 255 cale