TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Frese a manicotto multifunzionali che montano inserti con quattro differenti geometrie

Codice art.: 3344370
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3344370
EAN / GTIN 7291075395570
Codice del produttore 3344370
Numero-L L23980 1894

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1.255″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.303″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Hub Diameter (DHUB): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL): 1.255″

Download & documenti

Prodotti correlati