TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Freză frontale multifuncționale cu patru geometrii diferite de Plăcuţe.

Cod articol.: 3344370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3344370
EAN / GTIN 7291075395570
Număr producător 3344370
L-Număr L23980 1894

Descriere

Descriere:

Freză frontale multifuncționale cu patru geometrii diferite de Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.303″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.098″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Lungime totală (OAL): 1.255″