TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Multifunkční čelní frézy se čtyřmi různými geometriemi břitových destiček

Artiklové číslo: 3344370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3344370
EAN / GTIN 7291075395570
Číslo výrobce 3344370
L-číslo L23980 1894

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 1,255″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.303″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.098″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL): 1.255″