• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Multifunktions-Aufsteckfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen

Artikel-Nr.: 3344370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TOR6MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3344370
EAN / GTIN 7291075395570
Herstellernummer 3344370
L-Nummer L23980 1894

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.255″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.303″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.098″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Gesamtlänge (OAL): 1.255″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen