TR6 FR D1.50-06-0.50-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3344370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOR6MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3344370
EAN / GTIN 7291075395570
Réf. fabricant 3344370
Article hors catalogue L23980 1894

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.255″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.303″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longueur hors tout (OAL): 1.255″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout