Płytki skrawające o pełnym promieniu do obróbki aluminium ze średnimi i dużymi prędkościami posuwu

Nr art.: 3340128
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3340128
EAN / GTIN 7291075449914
Numer producenta 3340128
Numer L L23940 2084

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 8 mm, grubość płytki tnącej (S): 8,4 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 10 stopni
  • Promień narożnika (RE) 4 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 29,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8,4 mm