FSPA 80-40YZ IC1520 Řezné destičky s plným poloměrem pro obrábění hliníku se středními až vysokými posuvy

Artiklové číslo: 3340128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3340128
EAN / GTIN 7291075449914
Číslo výrobce 3340128
L-číslo L23940 2084

Popis

Popis:

Upichovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.4 mm