FSPA 80-40YZ IC1520 Rezalni vložki s polnim profilom za obdelavo aluminija s srednjim do velikim podajanjem

Št. art.: 3340128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3340128
EAN/GTIN 7291075449914
Številka proizvajalca 3340128
L-število L23940 2084

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za rezanje/struženje, širina rezanja (CW) 8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 8,4 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 10 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja