FSPA 80-40YZ IC1520 Inserti rettificati a raggio pieno , per lavorazioni di alluminio ad avanzamenti medio-elevati

Codice art.: 3340128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3340128
EAN / GTIN 7291075449914
Codice del produttore 3340128
Numero-L L23940 2084

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Spessore inserto (S) 8.4 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 10 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 29.7 mm
  • Spessore inserto (S) 8.4 mm