FSPA 80-40YZ IC1520 Plaquettes de précision rayonnées pour l'aluminium à des avances moyennes à élevées

Réf.: 3340128
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3340128
EAN / GTIN 7291075449914
Réf. fabricant 3340128
Article hors catalogue L23940 2084

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 10 Degrees
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 29.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 8.4 mm