FSPA 80-40YZ IC1520 Plăcuță de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Cod articol.: 3340128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3340128
EAN / GTIN 7291075449914
Număr producător 3340128
L-Număr L23940 2084

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 10 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.4 mm