Stamp for seal pliers Ø 10 mm

Nr art.: 334-920
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba stempli 1 szt.
Średnica zewnętrzna 10 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia inne
Granica głębokości tłoczenia nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 334-920
EAN / GTIN 4027474928964
Numer producenta 334-920
Numer L L80010 1906
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The stamps for seal pliers of the series 334 are replacement stamps for marking seal pliers of the series 334. Upon request, we can manufacture custom seal stamps with your logo or a unique embossing.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Diameter [mm]: 10 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)