• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stempel für Plombenzangen ⌀ 10 mm

Artikel-Nr.: 334-920
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Stempel 1 St.
Durchmesser außen 10 mm
Produktart Schlagstempel
Zeichen sonstige
Einschlag-Tiefenbegrenzung nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 334-920
EAN / GTIN 4027474928964
Herstellernummer 334-920
L-Nummer L80010 1906
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Stempel für Plombenzangen der Baureihe 334 sind Ersatzstempel zur Kennzeichnung von Plombenzangen der Baureihe 334. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen individuelle Plombenstempel mit Ihrem Logo oder einer individuellen Prägung.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Durchmesser [mm]: 10 mm