Tampon pour pinces à plombage ⌀ 10 mm

Réf.: 334-920
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Nombre de poinçons 1 pc.
Diamètre extérieur 10 mm
Type de produit poinçon à frapper
Symbole Autre
Limitation de profondeur de frappe non

Identification et classification

Référence article 334-920
EAN / GTIN 4027474928964
Réf. fabricant 334-920
Article hors catalogue L80010 1906
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les tampons pour tenailles à plombs de la série 334 sont des tampons de rechange pour le marquage des tenailles à plombs de la série 334. Sur demande, nous fabriquons des tampons à plombs personnalisés avec votre logo ou une gravure individuelle.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Diamètre [mm]: 10 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)