Sello para alicates de sellado ⌀ 10 mm

Número de artículo: 334-920
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de sellos 1 ud.
Diámetro exterior 10 mm
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter Otros
Limitación de profundidad de impacto no

Identificación y clasificación

Número de artículo 334-920
EAN / GTIN 4027474928964
Número del fabricante 334-920
Número L L80010 1906
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sellos para las pinzas de plomado de la serie 334 son sellos de repuesto para marcar las pinzas de plomado de la serie 334. Si lo desea, fabricamos sellos de plomo personalizados con su logo o una impresión individual

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Diámetro [mm]: 10 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)