razník pro plombovací kleště ⌀ 10 mm

Artiklové číslo: 334-920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet razníků 1 ks
Průměr vnější 10 mm
Druh produktu Razidla
Znaky Jiné
Omezení hloubky nárazu ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334-920
EAN / GTIN 4027474928964
Číslo výrobce 334-920
L-číslo L80010 1906
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Razítka pro těsnicí kleště řady 334 jsou náhradní razítka pro označení těsnicích kleští řady 334. Na přání můžeme vyrobit jednotlivé pečetní razítka s Vaším logem nebo individuální ražbou.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Průměr [mm]: 10 mm