Punch pentru clește de etanșare ⌀ 10 mm

Cod articol.: 334-920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Numărul de ștampile 1 buc.
Diametru exterior 10 mm
Tip produs Poansoane
Simbol altele
Limită de adâncime impact nu

Identificare și clasificare

Cod articol 334-920
EAN / GTIN 4027474928964
Număr producător 334-920
L-Număr L80010 1906
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Ștampilele pentru cleștii de etanșare din seria 334 sunt ștampile de schimb pentru etichetarea cleștilor de etanșare din seria 334. La cerere, putem produce timbre individuale de sigilare cu logo-ul dvs. Sau cu embosare individuală.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Diametru [mm]: 10 mm