Frez trzpieniowy do dwustronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi do frezowania z dużym posuwem

Nr art.: 3336668
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3336668
EAN / GTIN 7291075392722
Numer producenta 3336668
Numer L L23980 451

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica (DC/DCX): 12 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,8 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 4,6 mm
  • Średnica (DC/DCX) 12 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 12 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,8 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 90 mm
  • Długość głowicy (LH) 30 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3,6 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 0,9 Nxm