FFX4 ED12-1-030-C12-04 Fréza pro oboustranné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3336668
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336668
EAN/GTIN 7291075392722
Číslo výrobcu 3336668
Číslo L L23980 451

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost stopky kruhová, velikost stopky kruhová

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 4.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.6 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm