FFX4 ED12-1-030-C12-04 Endmills Carrying Small Double-Sided ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Réf.: 3336668
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3336668
EAN / GTIN 7291075392722
Réf. fabricant 3336668
Article hors catalogue L23980 451

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 4.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.6 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm