Wąski frez do płytek skrawających SLIM-GRIP

Nr art.: 3336583
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3336583
EAN / GTIN 7291075389234
Numer producenta 3336583
Numer L L24130 39

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 13 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 6 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, szerokość cięcia (CW): 0,6 mm, średnica piasty (DHUB): 37 mm, grubość piasty (THUB): 1,06 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 13 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Szerokość cięcia (CW) 0,6 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 37 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 1,06 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 1590 obr./min