SGST 50-13-0.6-9Z Freză cu canelură îngustă pentru Plăcuță de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol.: 3336583
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3336583
EAN / GTIN 7291075389234
Număr producător 3336583
L-Număr L24130 39

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură îngustă pentru Plăcuță de tăiere SLIM-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 37 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.06 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1590 rpm