SGST 50-13-0.6-9Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3336583
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3336583
EAN/GTIN 7291075389234
Številka proizvajalca 3336583
L-število L24130 39

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 13 mm, globina rezanja, max. (CDX) 6 mm, premer rezila (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, širina rezanja (CW) 0,6 mm, premer pesta (DHUB) 37 mm, debelina pesta (THUB) 1,06 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Širina reza (CW) 0,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 37 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,06 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 1590 vrt/min