SGST 50-13-0.6-9Z Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3336583
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SLIMSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336583
EAN / GTIN 7291075389234
Gyártó száma 3336583
L-szám L24130 39

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 9, šířka řezu (CW) 0,6 mm, průměr náboje (DHUB) 37 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,06 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágási szélesség (CW) 0,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 37 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,06 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 1590 ford/perc

Megfelelő termékek

Betétek