SGST 50-13-0.6-9Z Thin Slitting Cutters Carrying SLIMGRIP Inserts

Artikelnummer: 3336583
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SLIMSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336583
EAN/GTIN 7291075389234
Nummer fabrikant 3336583
L-nummer L24130 39

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijvenfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, snijbreedte (CW) 0,6 mm, naafdiameter (DHUB) 37 mm, naafdikte (THUB) 1,06 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijbreedte (CW) 0,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 37 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,06 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1590 tpm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SLIMSLIT" Bekijk alles