• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 50-13-0.6-9Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336583
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3336583
EAN / GTIN 7291075389234
Herstellernummer 3336583
L-Nummer L24130 39

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidbreite (CW) 0.6 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 37 mm, Nabendicke (THUB) 1.06 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidbreite (CW) 0.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 37 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.06 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1590 rpm