Wiertła rdzeniowe do głowic CHAMIQDRILL z węglików spiekanych

Nr art.: 3335858
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3335858
EAN / GTIN 7291075356540
Numer producenta 3335858
Numer L L24040 840

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 6,9 mm, średnica cięcia (DC): 39 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 39,0

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6,9 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 39 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 39 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 39.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HFP 390-IQ
  • Długość punktu (PL) 8,43 mm
  • Długość wspornika (LPR) 38 mm