• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

MD-DFN 390 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Réf.: 3335858
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3335858
EAN / GTIN 7291075356540
Réf. fabricant 3335858
Article hors catalogue L24040 840

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.9 mm, Diamètre coupant (DC) 39 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 39.0

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6.9 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 39 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 39 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 39.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 390-IQ
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 38 mm