MD-DFN 390 HEAD Bor til CHAMIQDRILL hårdmetal-borehoveder

Art.-nr.: 3335858
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3335858
EAN/GTIN 7291075356540
Producentnummer 3335858
L-nummer L24040 840

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,9 mm, skærediameter (DC) 39 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 39,0

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,9 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 39 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 39 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 39,0
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HFP 390-IQ
  • Punktlængde (PL) 8,43 mm
  • Krave længde (LPR) 38 mm