MD-DFN 390 HEAD Plăcuţă interschimbabilă burghiu din carbură CHAMIQDRILL

Cod articol.: 3335858
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 3335858
EAN / GTIN 7291075356540
Număr producător 3335858
L-Număr L24040 840

Descriere

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,9 mm, průměr řezu (DC) 39 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 39,0

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6.9 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 39 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 39 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 390-IQ
  • Délka špicky britu(PL) 8.43 mm
  • Délka upínace (LPR) 38 mm