MD-DFN 390 HEAD Testina indexabile per foratura, con canali interni per il refrigerante

Codice art.: 3335858
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3335858
EAN / GTIN 7291075356540
Codice del produttore 3335858
Numero-L L24040 840

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6.9 mm, Cutting Diameter (DC) 39 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 39.0

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.9 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 39 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 39 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 39.0
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 390-IQ
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 38 mm