SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Wymienne głowice frezujące kuliste z węglika spiekanego

Nr art.: 3328002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3328002
EAN / GTIN 7291075597820
Numer producenta 3328002
Numer L L23910 110919

Opis

Opis:

Modułowe głowice frezarskie, średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 15 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm, średnica ostrza (DC) 31,7 mm, długość całkowita (OAL) 8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 15 mm
  • Promień narożnika (RE): 1,5 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 8 mm
  • Średnica ostrza (DC): 31,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW): 3 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 8,4 mm
  • Długość całkowita (OAL): 8 mm