SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3328002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3328002
EAN / GTIN 7291075597820
Číslo výrobce 3328002
L-číslo L23910 110919

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, průměr řezné hrany (DC) 31,7 mm, celková délka (OAL) 8 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 15 mm
  • Poloměr rohu (RE): 1,5 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 8 mm
  • Průměr řezu (DC): 31,7 mm
  • Šířka řezu (CW): 3 mm
  • Průměr upevňovacího otvoru (D1): 8,4 mm
  • Celková délka (OAL): 8 mm