SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Teste di fresatura sferiche intercambiabili in metallo duro integrale

Codice art.: 3328002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3328002
EAN / GTIN 7291075597820
Codice del produttore 3328002
Numero-L L23910 110919

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Lunghezza totale (OAL) 8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 15 mm
  • Raggio dellinserto (RE): 1.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 8 mm
  • Diametro della fresa (DC): 31.7 mm
  • Larghezza taglio (CW): 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 8.4 mm
  • Overall Length (OAL): 8 mm