SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral con Radio Pleno para Fresado de Ranuras en T

Número de artículo: 3328002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3328002
EAN / GTIN 7291075597820
Número del fabricante 3328002
Número L L23910 110919

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Longitud total (OAL) 8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 15 mm
  • Radio de punta (RE): 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 8 mm
  • Diámetro de corte (DC): 31.7 mm
  • Ancho de corte (CW): 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 8.4 mm
  • Longitud total (OAL): 8 mm