SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Freză cu bilă din metal dur complet, interschimbabile

Cod articol.: 3328002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3328002
EAN / GTIN 7291075597820
Număr producător 3328002
L-Număr L23910 110919

Descriere

Descriere:

Freză modulară, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 15 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 8 mm, diametru de tăiere (DC) 31,7 mm, lungime totală (OAL) 8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 15 mm
  • Raza colțului (RE): 1,5 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 8 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 31,7 mm
  • Lățimea de tăiere (CW): 3 mm
  • Diametrul orificiului de fixare (D1): 8,4 mm
  • Lungimea totală (OAL): 8 mm