SD D32-03-R1.5-SP15 IC908 Têtes de fraisage sphériques interchangeables en carbure monobloc

Réf.: 3328002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3328002
EAN / GTIN 7291075597820
Réf. fabricant 3328002
Article hors catalogue L23910 110919

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 15 mm
  • Rayon (RE): 1.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 8 mm
  • Diamètre coupant (DC): 31.7 mm
  • Largeur de coupe (CW): 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1): 8.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 8 mm