Mobile tilting stands

Nr art.: 3260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Płyty robocze
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Pochylenie regulowane 0 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Min. zakres regulacji wysokości 524 mm
Maks. zakres regulacji wysokości 774 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 75 mm
Szerokość koła/rolki 25 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Stojak podporowy
Maks. nośność 150 kg
Z regulacją wysokości tak
Długość 605 mm
Szerokość 405 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3260
EAN / GTIN 4017976032603
Numer producenta 3260
Numer L L90080 1341
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

For plastic boxes, sheet steel boxes, wire baskets, etc., height adjustable and mobile. Sectional steel/tubular construction with sheet steel platform with all-round edge, 20 mm high. Cannot be tilted. Height adjustable in 25 mm increments. Powder coated blue RAL 5007. 4 swivel castors with TPE tyres, hubs with plain bearings. 2 swivel castors with wheel stops.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 150
  • Usable surface length (mm): 605
  • Usable surface width (mm): 405
  • Height adjustable from-to (mm): 524-774
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 75 x 25