Pupitre d'atelier

Réf.: 3260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Pièce décrite Plateaux de travail
Revêtement revêtement par poudre
Construction en tube d’acier oui
Teinte, bleu Bleu azur
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Inclinaison réglable 0 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Plage de réglage en hauteur min. 524 mm
Plage de réglage en hauteur max. 774 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 75 mm
Largeur roue/roulette 25 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit Supports à matériaux
Charge admissible max. 150 kg
Réglage en hauteur oui
Longueur 605 mm
Largeur 405 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 3260
EAN / GTIN 4017976032603
Réf. fabricant 3260
Article hors catalogue L90080 1341
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Pour bacs en plastique, bacs en tôle d’acier, paniers en fil métallique, etc., réglable en hauteur et mobile. Construction en acier profilé/tubes avec plate-forme en tôle d’acier avec rebord de 20 mm de hauteur sur tous les côtés. Non inclinable. Réglable en hauteur par pas de 25 mm. Peinture époxy bleu brillant RAL 5007. 4 roulettes pivotantes avec bandage TPE, moyeu avec palier lisse. Frein sur 2 roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 150
  • Longueur de la surface utile (mm): 605
  • Largeur de la surface utile (mm): 405
  • Réglable en hauteur de-à (mm): 524-774
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 75 × 25