{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 5007 | |
| Beschreven onderdeel | Werkblad | |
| Coating | poedercoating | |
| Constructie van stalen buis | ja | |
| Kleur, blauw | Azuurblauw | |
| Materiaal | plaatstaal | |
| Kleur | blauw | |
| Kanteling verstelbaar | 0 graden | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Hoogteverstelbereik min. | 524 mm | |
| Hoogteverstelbereik max. | 774 mm | |
| Wieltype | Zwenkwiel | |
| Vastzetter, Zwenkwiel | ja | |
| Aantal rollen, Zwenkwiel | 4 st. | |
| Aantal wielen/rollen | 4 st. | |
| Buitendiameter wiel/rol | 75 mm | |
| Breedte wiel/rol | 25 mm | |
| Materiaal wiel/rol | TPE | |
| Toepassingsgebied | Transportwagen | |
| Producttype | Materiaalstandaard | |
| Belastbaarheid max. | 150 kg | |
| In hoogte verstelbaar | ja | |
| Lengte | 605 mm | |
| Breedte | 405 mm | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | 3260 | |
| EAN/GTIN | 4017976032603 | |
| Nummer fabrikant | 3260 | |
| L-nummer | L90080 1341 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |