{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Opisan del | Delovna plošča | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Konstrukcija iz jeklene cevi | Da | |
| Barvni odtenek, modra | Azurno modra | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | modra | |
| Nastavljiv naklon | 0 stopinj | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Razpon nastavitve višine min. | 524 mm | |
| Razpon nastavitve višine maks. | 774 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 75 mm | |
| Širina kolesa/valja | 25 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | Stojalo za material | |
| Nosilnost maks. | 150 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Dolžina | 605 mm | |
| Širina | 405 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 3260 | |
| EAN/GTIN | 4017976032603 | |
| Številka proizvajalca | 3260 | |
| L-število | L90080 1341 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |