{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Popsaná část | Pracovní deska | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, modrá | Azurová modrá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | modrá | |
| Sklon nastavitelný | 0 stupeň | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Rozsah nastavení výšky min. | 524 mm | |
| Rozsah nastavení výšky max. | 774 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 75 mm | |
| Šířka kola/válečku | 25 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | Materiálový stojan | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Délka | 605 mm | |
| Šířka | 405 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 3260 | |
| EAN / GTIN | 4017976032603 | |
| Číslo výrobce | 3260 | |
| L-číslo | L90080 1341 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |